Bailey - BaiColour LED Filament Réflecteur R63 E27 4W Bleu 80lm 230V-240V 120° - 80100038660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
80...80 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 80...80 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 20 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED Filament spot
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681386606
Réf. Sonepar
03637138671
Réf. Fournisseur
80100038660
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
80...80 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
20 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
102 mm
désignation de la lampe:
R63
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
35...35 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.45
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
80 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur:
bleu
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
63 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.34
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La série BaiColour sont des lampes LED aux couleurs vives. Des couleurs spéciales sont toujours appréciées quand c'est la fête. Les lampes sont également écoénergétiques.