Bailey - BaiColour LED Filament Réflecteur R63 E27 4W Jaune 300lm 230V-240V 120 - 80100038663

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 300...300 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 75 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681386637

Réf. Sonepar

03637138674

Réf. Fournisseur

80100038663

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

300...300 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

75 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

102 mm

désignation de la lampe:

R63

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

35...35 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.45

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

300 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

jaune

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

63 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI BaiColour LED Filament Réflecteur R63 E27 4W Jaune Clair 300lm 230V-240V 120° 63x102mm éclairage couleur / décoratif / festif

Les Atouts de l'article:

La série BaiColour sont des lampes LED aux couleurs vives. Des couleurs spéciales sont toujours appréciées quand c'est la fête. Les lampes sont également écoénergétiques.