Bailey - BaiColour LED Party ampoule Sphérique G45 E14 1.3W Verte 230V-240V 45x75mm - 80100032022

CopieCopie
Bailey - BaiColour LED Party ampoule Sphérique G45 E14 1.3W Verte 230V-240V 45x75mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 150...150 lm

  • puissance de la lampe - 1.3...1.3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681320228

Réf. Sonepar

03637132022

Réf. Fournisseur

80100032022

Marque

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

150...150 lm

puissance de la lampe:

1.3...1.3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

115 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

75 mm

désignation de la lampe:

p45

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

6...6 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.3

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

150 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

vert

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

70

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI BaiColour LED Party ampoule SMD24 Sphérique G45 E14 1.3W Vert 230V-240V 45x75mm P45 - éclairage de fêtes, décoratif, artistique

Les Atouts de l'article:

Remplacement LED idéal. Créez une atmosphère avec cette LED et donnez à la pièce une belle couleur.