Bailey - BaiColour LED Party ampoule ST45 E27 1W Rouge 5lm 230V 360° 45x89mm IP44 - 142603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 5...5 lm
puissance de la lampe - 1...1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 5 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Party bulb
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681426036
Réf. Sonepar
03637142603
Réf. Fournisseur
142603
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
5...5 lm
puissance de la lampe:
1...1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
5 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
89 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.11
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
5 lm
forme de la lampe:
édison
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
rouge
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP44
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.16
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces ampoules guirlandes LED écoénergétiques de Bailey sont faites de plastique coloré dans la masse. Cela les rend beaucoup plus sûrs que leurs prédécesseurs traditionnels et fournit une lumière agréable et uniforme. Idéal pour les vacances, lors de