Bailey - BaiColour LED Party Tube T5 AC 16x1449mm G5 20W (35/49W) Bleu 320lm Verre - 143322

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux - 320...320 lm
puissance de la lampe - 20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe - 16 lm/W
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BaiColour LED tube
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681433225
Réf. Sonepar
03637143322
Réf. Fournisseur
143322
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G5
flux lumineux:
320...320 lm
puissance de la lampe:
20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe:
16 lm/W
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
40000 h
longueur:
1449 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
270...270 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
97...97 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
320 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
bleu
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
16 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.64
nombre de cycles min.:
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tube LED Party avec tubes T5 colorés. Ces tubes LED peuvent être utilisés pour égayer les espaces ou pour donner aux vitrines une jolie atmosphère de couleur. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour