Bailey - BaiColour LED Party Tube T8 29x1500mm G13 22W (58W) Rouge 370lm Verre EM - 141892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 370...370 lm
puissance de la lampe - 22...22 W
efficacité lumineuse de la lampe - 17 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BaiColour LED tube
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681418925
Réf. Sonepar
03637141892
Réf. Fournisseur
141892
Marque
Bailey
Culot:
G13
flux lumineux:
370...370 lm
puissance de la lampe:
22...22 W
efficacité lumineuse de la lampe:
17 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
1500 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
280...280 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
106...106 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
370 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
rouge
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
29 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.63
nombre de cycles min.:
12500
taux de distorsion harmonique (THD):
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
22 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tube LED Party avec tubes T8 colorés. Ces tubes LED peuvent être utilisés pour égayer les espaces ou pour donner aux vitrines une jolie atmosphère de couleur. Livré avec un starter LED pour une installation rapide. Température ambiante: -20°C à +50°C.





