Bailey - BaiLinear LED Basic S14d 4W 2700K Opale 350lm 230V-240V 200° 30x300mm Linolite - 80100038343

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

350...350 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - S14d

  • flux lumineux - 350...350 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 88 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681383438

Réf. Sonepar

03637138343

Réf. Fournisseur

80100038343

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

S14d

flux lumineux:

350...350 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

88 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

300 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

40...40 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.45

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

350 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

30 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Lampe LED Bailinear Basic S14d 4W 2700K Opale 350lm 230V-240V 200° 30x300mm - version BASIC en polycarbonate résistant et léger

Les Atouts de l'article:

Sous le nom de BaiLinear LED Bailey propose une gamme complète de lampes LED linéaires décoratives. Les applications typiques sont les salles de bains, les miroirs, les alcôves et les cuisines.