Bailey - BaiLinear LED Tube S19 5W 2700K Opale 400lm (35W) 230V-240V 200° Linolite - 80100035373

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - S19

  • flux lumineux - 400...400 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681353738

Réf. Sonepar

03637135373

Réf. Fournisseur

80100035373

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

S19

flux lumineux:

400...400 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

310 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

30...30 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

400 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

38 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.16

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Lampe LED BaiLinear Tube type Linolite S19 5W 2700K Opale 400lm (35W) 230V-240V 200° 38x310mm - pour relamping réglettes salle de bains, meubles

Les Atouts de l'article:

Sous le nom de BaiLinear LED Bailey propose une gamme complète de lampes LED linéaires décoratives. Les applications typiques sont les salles de bains, les miroirs, les alcôves et les cuisines.