Bailey - BaiSpot Lampe LED Carrée GU5.3 3W 2700K 38° 300lm (35W) 12V AC/DC 37x50mm - 80100041297

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU5,3
flux lumineux - 300...300 lm
puissance de la lampe - 3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BaiSpot LED LV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681412978
Réf. Sonepar
03637141298
Réf. Fournisseur
80100041297
Marque
Bailey
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
300...300 lm
puissance de la lampe:
3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
50 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
38...38 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
350...350 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
300 lm
intensité lumineuse:
700 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
sans
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
37 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.13
nombre de cycles min.:
15000
taux de distorsion harmonique (THD):
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont



