Bailey - BaiSpot Lampe LED MR11 GU4 6V AC/DC 1.8W 3000K 38° 160lm (20W) Réflecteur Verre - 142447

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU4

  • flux lumineux - 160...160 lm

  • puissance de la lampe - 1.8...1.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 89 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681424476

Réf. Sonepar

03637142447

Réf. Fournisseur

142447

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

GU4

flux lumineux:

160...160 lm

puissance de la lampe:

1.8...1.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

89 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

35 mm

désignation de la lampe:

MR11

angle de rayonnement:

38...38 °

tension nominale (Un):

6...8 V

courant nominal:

300...300 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

160 lm

intensité lumineuse:

200 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

sans

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI BaiSpot Lampe LED avec réflecteur MR11 GU4 6V AC/DC 1.8W 3000K 38° 160lm (20W) Réflecteur Verre 35x35mm

Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont