Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - BaiSpot Lampe LED PAR16 GU10 3.5W 3000K 38° 280lm (35W) Réflecteur Verre 230V - 144921

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

280...280 lm
Voir les options disponibles230...230 lm

puissance de la lampe:

3.5...3.5 W
Voir les options disponibles2.4...2.4 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 280...280 lm

  • puissance de la lampe - 3.5...3.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681449219

Réf. Sonepar

03637144921

Réf. Fournisseur

144921

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

GU10

flux lumineux:

280...280 lm

puissance de la lampe:

3.5...3.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

53 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

38...38 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

38...38 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

280 lm

intensité lumineuse:

550 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

prisme

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

12500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI BaiSpot Lampe LED avec réflecteur PAR16 GU10 MR16 3.5W 3000K 38° 280lm (35W) Réflecteur Verre 230V-240V 50x53mm

Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont