Bailey - BaiSpot Lampe LED PAR30 E27 10W 750lm (75W) 3000K 50° Réflecteur Verre 110V-240V - 80100039961

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 720...720 lm

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 72 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681399613

Réf. Sonepar

03637139961

Réf. Fournisseur

80100039961

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

720...720 lm

puissance de la lampe:

10...10 W

efficacité lumineuse de la lampe:

72 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

91 mm

désignation de la lampe:

PAR30

angle de rayonnement:

50...50 °

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

87...87 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

720 lm

intensité lumineuse:

750 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

prisme

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

97 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.16

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI BaiSpot Lampe LED avec réflecteur PAR30 E27 10W 3000K 50° Réflecteur Verre 750lm (75W) - Large plage de tension d'entrée acceptée : 120V-130V 230V-240V 97x91mm

Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont