Bailey - BaiSpot Lampe LED PAR38 E27 15W 1100lm (120W) 3000K 50° Réflect. Verre 110V-240V - 80100039962

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1100...1100 lm
puissance de la lampe - 15...15 W
efficacité lumineuse de la lampe - 73 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BaiSpot LED MV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681399620
Réf. Sonepar
03637139962
Réf. Fournisseur
80100039962
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
1100...1100 lm
puissance de la lampe:
15...15 W
efficacité lumineuse de la lampe:
73 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
133 mm
désignation de la lampe:
PAR38
angle de rayonnement:
50...50 °
tension nominale (Un):
100...240 V
courant nominal:
130...130 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1100 lm
intensité lumineuse:
1250 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
prisme
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
122 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.18
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont



