Bailey - BaiSpot Lampe LED Réflecteur AR56 Ba15d 12V AC/DC 6W 570lm (50W) 3000K 24° DIM - 145617

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA15d
flux lumineux - 570...570 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BaiSpot LED LV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681456170
Réf. Sonepar
03637145617
Réf. Fournisseur
145617
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
BA15d
flux lumineux:
570...570 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
95 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
54 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
24...24 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
580...580 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
570 lm
intensité lumineuse:
1600 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
56 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
103
nombre de cycles min.:
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes Aluline. En raison de leur conception compacte avec la