Bailey - BaiSpot Lampe LED Réflecteur AR70 Ba15d 6W 2700K 24° 350lm (35W) 12V - 144966

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
350...350 lmSpécificités essentielles
Culot - BA15d
flux lumineux - 350...350 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 60 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BaiSpot LED LV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681449660
Réf. Sonepar
03637144966
Réf. Fournisseur
144966
Marque
Bailey
Culot:
BA15d
flux lumineux:
350...350 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
60 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
63 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
24...24 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
790...790 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
90 lm
intensité lumineuse:
1254 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
sans
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
65
nombre de cycles min.:
15000
taux de distorsion harmonique (THD):
73.7
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les spots réflecteurs LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. Le gracieux pont «antireflet» garantit que les personnes




