Bailey - Ballast pour tubes et lampes fluorescentes ELB TC 1/2×18-57W (EL1/2×18-42TCs) - 146692

CopieCopie
Bailey - Ballast pour tubes et lampes fluorescentes ELB TC 1/2×18-57W (EL1/2×18-42TCs)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 18...60 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681466926

Réf. Sonepar

03637146692

Réf. Fournisseur

146692

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

18...60 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

103 mm

largeur:

67 mm

hauteur:

28 mm

finition multiwatt:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Oui

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Oui

pour type de lampe TC-DEL:

Oui

pour type de lampe TC-F:

Oui

pour type de lampe TC-L:

Oui

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Oui

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

18...60 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

18...26 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...2

boîtier:

boîtier en plastique

serre cable:

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE ELB Ballast Electronique Multiwatt (EVSA) pour fluorescence 1x18W, 2x18W, 1x21W 1x22W, 1x24W, 2x24W, 1x26W, 2x26W, 1x28W, 1x32W, 1x36W, 1x38W, 1x40W, 1x42W, 1x55W, 1x57W, 1x60W

Les Atouts de l'article:

Ballast pour lampes fluorescentes.