Bailey - Ballon rechange 230x300mm pour RoBust LED Corn Gonflable Polyester Ignifugé - 146545

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique/asymétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681465455

Réf. Sonepar

03637146545

Réf. Fournisseur

146545

Réf. Commerciale

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

diamètre:

300 mm

hauteur/profondeur:

230 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

BAI Ballon de rechange 230x300mm pour RoBust LED Corn Ballon ref 146544 - Reste gonflé grâce à l'air pulsé par le ventilateur de la LED CORN - Polyester Ignifugé 302 Niveau d'étanchéité 4 - Anti-éblouissement sur chantiers

Les Atouts de l'article:

Ce ballon en polyester est une alternative au ballon fourni avec l'article 146544. Il distribue la grande quantité de lumière émise par la source lumineuse Corn. Il protége ainsi les yeux si l'on regarde directement vers la source lumineuse et assure un