Bailey - BARO Mini BFL Tube GBX12-1 100W 2550K Clair 20x110mm Usage alimentaire - BARO3321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
flux lumineux de la source - 4900 lm
puissance de la source lumineuse - 100 W
efficacité lumineuse de la lampe - 4900 lm/W
température de couleur - 2550 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018775000251
Réf. Sonepar
03637117574
Réf. Fournisseur
BARO3321
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
4900 lm
puissance de la source lumineuse:
100 W
efficacité lumineuse de la lampe:
4900 lm/W
température de couleur:
2550 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
appareil d'allumage externe requis:
Non
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Oui
longueur totale:
110 mm
diamètre:
20 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
100 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
La BÄRO mini BFL avec culot GBX12-1 est une lampe très utilisée dans le secteur alimentaire. Cette lampe rend les produits beaucoup plus frais, ce qui facilite leur vente. La couleur de la lumière est de 2500 Kelvin. La viande devient bien rouge, le