Bailey - BEACON LED RGBW 1.5W 67mm Plot / balise LED Rechargeable aimantée + Interrupteur - 146779

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 80 g

  • indice de protection (IP) - IP20

  • réglage des lumens - continu

  • modèle - autre

  • format de pile - accu installé solidement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681467794

Réf. Sonepar

03637146779

Réf. Fournisseur

146779

Réf. Commerciale

Bailey

poids total:

80 g

indice de protection (IP):

IP20

réglage des lumens:

continu

modèle:

autre

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau:

plastique

longueur:

60 mm

BAI Gyrophare LED aimanté RGBW 1.5W 120lm - Plastique blanc 67x60mm - Rechargeable USB-C (8h d'autonomie) - Interrupteur - Fonction mémoire - 10 couleurs et 3 teintes de blancs - Idéal camping, la décoration d'une chambre d'enfant, fêtes

Les Atouts de l'article:

Le gyrophare Bailey Beacon est pratique, multi-fonctions, simple et amusant. De la taille d'une balle de tennis, il s'allume et s'éteint grâce à un interrupteur. On peut aussi changer sa couleur parmi 3 teintes de blancs et 10 couleurs pré-programmées.