Bailey - BEE 13529 MR11 GZ4 6V 9W 3000k 250hrs Lampe spéciale studio projection et photo - 142983

CopieCopie
Bailey - BEE 13529 MR11 GZ4 6V 9W 3000k 250hrs Lampe spéciale studio projection et photo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 9 W

  • Culot - GZ4

  • température de couleur - 3000 K

  • tension de lampe - 6...6 V

  • position de brûlage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681429839

Réf. Sonepar

03637142983

Réf. Fournisseur

142983

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

9 W

Culot:

GZ4

température de couleur:

3000 K

tension de lampe:

6...6 V

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

diamètre du réflecteur:

35 mm

longueur totale:

38 mm

diamètre:

35 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

BEE 13529 MR11 GZ4 6V 9W 3000k 250hrs Lampe spéciale pour studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture