Bailey - BEE 13630 EWF GX5.3 24V 200W 3350K 50h Lampe studio projection et photo - 30100012654

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 200 W

  • Culot - GX5,3

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • température de couleur - 3350 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681126547

Réf. Sonepar

03637112655

Réf. Fournisseur

30100012654

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

200 W

Culot:

GX5,3

flux lumineux de la source:

0 lm

température de couleur:

3350 K

tension de lampe:

24...24 V

intensité lumineuse:

0 cd

ANSI:

EWF

longueur d'arc:

0 mm

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

BEE 13630 EWF GX5.3 24V 200W 3350K 50h Lampe spéciale avec réflecteur pour éclairage studio - projection et photo

Les Atouts de l'article:

Special projection lamp.