Bailey - BEE 2D GR10q 4-pin 10W/827 2700K 115x117mm Lampe fluo sur ballast séparé - FC102D4P827

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 10 W
Culot - GR10q
flux lumineux de la source - 730 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fluorescent
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681036174
Réf. Sonepar
03637103655
Réf. Fournisseur
FC102D4P827
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
10 W
Culot:
GR10q
flux lumineux de la source:
730 lm
température de couleur:
2700 K
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
827
diamètre:
115 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
longueur totale:
117 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
1
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application: Appliques et plafonniers à profil bas. Bâtiments publics, espaces d'accueil, bureaux, couloirs, etc. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie.


