Bailey - BEE 2D GR10q 4Pin 28W 835 3500K Lampe fluo sur ballast séparé - FC282D4P835

CopieCopie
Bailey - BEE 2D GR10q 4Pin 28W 835 3500K Lampe fluo sur ballast séparé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 28 W

  • Culot - GR10q

  • flux lumineux de la source - 2050 lm

  • température de couleur - 3500 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681036464

Réf. Sonepar

03637103646

Réf. Fournisseur

FC282D4P835

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

28 W

Culot:

GR10q

flux lumineux de la source:

2050 lm

température de couleur:

3500 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

835

diamètre:

15 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

204 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

28 kWh

désignation de la lampe:

2D

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

BEE 2D GR10q 4Pin 28W 835 3500K - Lampe fluocompacte à ballast séparé - pour luminaires ou hublots avec culot GR10q

Les Atouts de l'article:

Ces lampes remplacent directement les luminaires 2D.