Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - BEE 2D GR8 2-pin 16W 3500K Blanc 11x142mm Lampe fluo sur ballast séparé - FC162D2P835

CopieCopie
Bailey - BEE 2D GR8 2-pin 16W 3500K Blanc 11x142mm Lampe fluo sur ballast séparé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 16 W

  • Culot - GR8

  • flux lumineux de la source - 1050 lm

  • température de couleur - 3500 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681247341

Réf. Sonepar

03637124734

Réf. Fournisseur

FC162D2P835

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

16 W

Culot:

GR8

flux lumineux de la source:

1050 lm

température de couleur:

3500 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

couleur de la lumière:

835

diamètre:

11 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

142 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Oui

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

désignation de la lampe:

2D

BEE 2D GR8 2-pin 16W 3500K Blanc 11x142mm Lampe fluorescente compacte à ballast séparé

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application: Appliques et plafonniers à profil bas. Bâtiments publics, espaces d'accueil, bureaux, couloirs, etc. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie.