Bailey - BEE 2D GR8 2-pin 28W 2700K Blanc 200x203x15mm Lampe fluo sur ballast séparé - 146954

CopieCopie
Bailey - BEE 2D GR8 2-pin 28W 2700K Blanc 200x203x15mm Lampe fluo sur ballast séparé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 28 W

  • Culot - GR8

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469545

Réf. Sonepar

03637146954

Réf. Fournisseur

146954

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

28 W

Culot:

GR8

flux lumineux de la source:

0 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

0 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

827

diamètre:

15 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

200 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

28 kWh

désignation de la lampe:

2D

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

BEE 2D GR8 2-pin 28W 2700K Blanc 200x203x15mm Lampe fluorescente compacte à ballast séparé

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application: Appliques et plafonniers à profil bas. Bâtiments publics, espaces d'accueil, bureaux, couloirs, etc. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie.