Bailey - BEE 4552 Lampe aviation Reflecteur PAR64 VNSP 7° 28V 250W Cosses vis 204x95mm - 142719

CopieCopie
Bailey - BEE 4552 Lampe aviation Reflecteur PAR64 VNSP 7° 28V 250W Cosses vis 204x95mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 28...28 V

  • intensité lumineuse - 300000 cd

  • position de brûlage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681427194

Réf. Sonepar

03637142719

Réf. Fournisseur

142719

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

250 W

Culot:

autre

tension de lampe:

28...28 V

intensité lumineuse:

300000 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

forme d'hélice:

double hélice

diamètre du réflecteur:

204 mm

longueur totale:

95 mm

diamètre:

204 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

BEE 4552 Réflecteur PAR64 VNSP 7° 28V 250W - Alimentation par Cosses à vis - type Aircraft 204x95mm CC-8 S180 100h Very Narrow Spot

Les Atouts de l'article:

Les lampes a réflecteur PAR offrent une solution robuste et fiable pour un large éventail d'applications spéciales telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture.