Bailey - BEE 64382 Lampe aviation HLX-C-KLS Cosse Mâle PK30D 6.6A 200W-15 J1/84 1000hrs - 146798

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 200 W
Culot - PK30d
flux lumineux de la source - 4800 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681467985
Réf. Sonepar
03637146798
Réf. Fournisseur
146798
Réf. Commerciale
Bailey
puissance:
200 W
Culot:
PK30d
flux lumineux de la source:
4800 lm
courant nominal:
6.6 A
technologie:
lampe halogène
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application: éclairage d'aérodrome, aéroport, aviation