Bailey - BEE Appliance Micro-ondes Tube E17 240V 20W 300C Clair 22x57mm 2000h Lampe tube - MWO656240020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 20 W
flux lumineux de la source - 150 lm
Culot - autre
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Special application
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681119945
Réf. Sonepar
03637111994
Réf. Fournisseur
MWO656240020
Réf. Commerciale
Bailey
modèle:
clair
puissance de la source lumineuse:
20 W
flux lumineux de la source:
150 lm
Culot:
autre
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
désignation de la lampe:
autre
couleur:
incolore
tension de lampe:
240...240 V
courant nominal:
83 mA
diamètre:
22 mm
longueur totale:
57 mm
antichoc:
Non
adapté à un four:
Oui
adapté à un réfrigérateur:
Non
fibre de carbone:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe adaptée à la plupart des fours à micro-ondes avec culot E17.