Bailey - BEE Ba7s Tube 6.6x20mm 30V 40mA 0.04A 1.2W Clair 2000h C-2F Lampe miniature - B20030040S

CopieCopie
Bailey - BEE Ba7s  Tube 6.6x20mm 30V 40mA 0.04A 1.2W Clair 2000h C-2F Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1.2...1.2 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - BA7s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 30...30 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681007167

Réf. Sonepar

03637100720

Réf. Fournisseur

B20030040S

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

1.2...1.2 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

BA7s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

30...30 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

6.8 mm

longueur totale:

20 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

40 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Ba7s Tube 6.6x20mm 30V 40mA 0.04A 1.2W Clair 2000h C-2F Soudure Intérieure Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus