Bailey - BEE Ba7s Tube 7x20mm 28V 100mA 0.1A 2.8W Clair 2000h C-2F Lampe miniature - B20028100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la lampe - 2.8...2.8 W 
- flux lumineux de la source - 0 lm 
- Culot - BA7s 
- température de couleur - 2700 K 
- tension de lampe - 28...28 V 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Miniature bayonet cap
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681007105
Réf. Sonepar
03637100716
Réf. Fournisseur
B20028100
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
2.8...2.8 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
BA7s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
28...28 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
7.1 mm
longueur totale:
20 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
100 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus


