Bailey - BEE Ba7s Tube 7x20mm 60V 20mA 0.02A 1.2W Clair 2000h C-2F Lampe miniature - B20060020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.2...1.2 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA7s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 60...60 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature bayonet cap
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681007464
Réf. Sonepar
03637100746
Réf. Fournisseur
B20060020
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
1.2...1.2 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
BA7s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
60...60 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
7.1 mm
longueur totale:
20 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
20 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus