Bailey - BEE Ba7s Tube 7x23mm 6V 40mA 0.04A 0.24W Clair 2000h C-2V Lampe miniature - B22006040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la lampe - 0.24...0.24 W 
- flux lumineux de la source - 0 lm 
- Culot - BA7s 
- température de couleur - 2700 K 
- tension de lampe - 6...6 V 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Miniature bayonet cap
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681007563
Réf. Sonepar
03637100756
Réf. Fournisseur
B22006040
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.24...0.24 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
BA7s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
6...6 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
7.1 mm
longueur totale:
23 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
40 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus


