Bailey - BEE Ba9s Ballon 11x24mm 4.8V 300mA 0.3A 1.45W Clair 2000h C-2R Lampe miniature - B24004300

CopieCopie
Bailey - BEE Ba9s Ballon 11x24mm 4.8V 300mA 0.3A 1.45W Clair 2000h C-2R Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1.45...1.45 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 4.8...4.8 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681009826

Réf. Sonepar

03637100982

Réf. Fournisseur

B24004300

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

1.45...1.45 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

BA9s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

4.8...4.8 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

sphère

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

11 mm

longueur totale:

24 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

300 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Ba9s Ballon 11x24mm 4.8V 300mA 0.3A 1.45W Clair 2000h C-2R Lampe miniature spéciale

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus