Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - BEE Ba9s Tube 9x23mm 6V 350mA 0.35A 2.1W Clair 2000h C-2R Lampe miniature - B23006350

CopieCopie
Bailey - BEE Ba9s Tube 9x23mm 6V 350mA 0.35A 2.1W Clair 2000h C-2R Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 2.1...2.1 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 6...6 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681008638

Réf. Sonepar

03637100863

Réf. Fournisseur

B23006350

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

2.1...2.1 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

BA9s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

6...6 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

9 mm

longueur totale:

23 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

350 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Ba9s Tube 9x23mm 6V 350mA 0.35A 2.1W Clair 2000h C-2R Lampe miniature spéciale

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus