Bailey - BEE Basse tension Flamme C35 E14 24-28V 25W Dépoli 35x100mm Lampe incandescente - CE498024025F

CopieCopie
Bailey - BEE Basse tension Flamme C35 E14 24-28V 25W Dépoli 35x100mm Lampe incandescente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 280 lm

  • tension de lampe - 24...24 V

  • durée de vie nominale moyenne - 1500 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681021194

Réf. Sonepar

03637102119

Réf. Fournisseur

CE498024025F

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

280 lm

tension de lampe:

24...24 V

durée de vie nominale moyenne:

1500 h

forme de la lampe:

standard

modèle:

dépoli

diamètre:

35 mm

pour guirlande lumineuse:

Non

couleur:

incolore

longueur totale:

100 mm

krypton:

Non

lampe à bougie vacillante:

Non

antichoc:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

BEE Basse tension Flamme C35 E14 24-28V 25W Dépoli 35x100mm Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.