Bailey - BEE Basse tension Poirette E14 12V 40W Clair 28x64mm 1000h Lampe à incandescence - SE464012040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 40 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - E14
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Incandescent LV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681144985
Réf. Sonepar
03637114498
Réf. Fournisseur
SE464012040
Réf. Commerciale
Bailey
modèle:
clair
puissance de la source lumineuse:
40 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
E14
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
désignation de la lampe:
autre
couleur:
incolore
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
3333 mA
diamètre:
28 mm
longueur totale:
64 mm
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
fibre de carbone:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes de tableau (également appelées lumières pygmées) peuvent être utilisées de manière très diversifiée, par exemple comme : Lumière de tableau, Lumière de machine à coudre, Lumière de réfrigérateur, Lumière de veilleuse.