Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - BEE Basse tension Poirette E14 24-28V 15W Clair 28x64mm 1000h Lampe à incandesce - SE464024015

CopieCopie
Bailey - BEE Basse tension Poirette E14 24-28V 15W Clair 28x64mm 1000h Lampe à incandesce

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • flux lumineux de la source - 140 lm

  • Culot - E14

  • durée de vie nominale moyenne - 1500 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681145005

Réf. Sonepar

03637114500

Réf. Fournisseur

SE464024015

Marque

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

15 W

flux lumineux de la source:

140 lm

Culot:

E14

durée de vie nominale moyenne:

1500 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

625 mA

diamètre:

28 mm

longueur totale:

64 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

BEE Basse tension Poirette E14 24-28V 15W Clair 28x64mm 1000h Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes de tableau (également appelées lumières pygmées) peuvent être utilisées de manière très diversifiée, par exemple comme : Lumière de tableau, Lumière de machine à coudre, Lumière de réfrigérateur, Lumière de veilleuse.