Bailey - BEE Basse tension Poirette E14 24V-28V 25W Clair 28x60mm 1000h Lampe incand. - SE464024025

CopieCopie
Bailey - BEE Basse tension Poirette E14 24V-28V 25W Clair 28x60mm 1000h Lampe incand.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • flux lumineux de la source - 220 lm

  • Culot - E14

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681145012

Réf. Sonepar

03637114501

Réf. Fournisseur

SE464024025

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

25 W

flux lumineux de la source:

220 lm

Culot:

E14

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

24...28 V

courant nominal:

1040 mA

diamètre:

28 mm

longueur totale:

60 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

BEE Basse tension Poirette E14 24V-28V 25W Clair 28x60mm 1000h Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes de tableau (également appelées lumières pygmées) peuvent être utilisées de manière très diversifiée, par exemple comme : Lumière de tableau, Lumière de machine à coudre, Lumière de réfrigérateur, Lumière de veilleuse.