Bailey - BEE Basse tension Poirette E27 12V 15W Clair 30x60mm 1000h Lampe à incandescence - SE760012015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 15 W
flux lumineux de la source - 150 lm
Culot - E27
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Incandescent LV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681145289
Réf. Sonepar
03637114528
Réf. Fournisseur
SE760012015
Marque
Bailey
modèle:
clair
puissance de la source lumineuse:
15 W
flux lumineux de la source:
150 lm
Culot:
E27
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
désignation de la lampe:
autre
couleur:
incolore
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
1250 mA
diamètre:
30 mm
longueur totale:
60 mm
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
fibre de carbone:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes de tableau (également appelées lumières pygmées) peuvent être utilisées de manière très diversifiée, par exemple comme : Lumière de tableau, Lumière de machine à coudre, Lumière de réfrigérateur, Lumière de veilleuse.


