Bailey - BEE Basse tension Sphérique G45 E14 12V 40W Dépoli 45x75mm 1000h Lampe incand. - KE475012040F

CopieCopie
Bailey - BEE Basse tension Sphérique G45 E14 12V 40W Dépoli 45x75mm 1000h Lampe incand.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 460 lm

  • tension de lampe - 12...12 V

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681094037

Réf. Sonepar

03637109403

Réf. Fournisseur

KE475012040F

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

460 lm

tension de lampe:

12...12 V

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

modèle:

dépoli

couleur:

incolore

diamètre:

45 mm

longueur totale:

75 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Basse tension Sphérique G45 E14 12V 40W Dépoli 45x75mm 1000h Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.