Bailey - BEE Basse tension Standard A60 B22d 12V 60W Dépoli 60x108mm Lampe incandescente - G22012060F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 60 W
Culot - B22d
modèle - dépoli
flux lumineux de la source - 770 lm
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Incandescent LV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681055014
Réf. Sonepar
03637105501
Réf. Fournisseur
G22012060F
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
60 W
Culot:
B22d
modèle:
dépoli
flux lumineux de la source:
770 lm
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
tension de lampe:
12...12 V
prise avec 3 contacts:
Non
forme de la lampe:
en forme de poire
couleur:
incolore
diamètre:
60 mm
longueur totale:
108 mm
antichoc:
Non
application spéciale:
autre
fibre de carbone:
Non
krypton:
Non
filament spiralé multiple:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
60 kWh
désignation de la lampe:
A19
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.


