Bailey - BEE Basse tension Standard A60 E27 12V 15W Dépoli 60x108mm Lampe à incandescence - G27012015F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - E27
modèle - dépoli
flux lumineux de la source - 80 lm
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Incandescent LV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681056837
Réf. Sonepar
03637105683
Réf. Fournisseur
G27012015F
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
15 W
Culot:
E27
modèle:
dépoli
flux lumineux de la source:
80 lm
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
tension de lampe:
12...12 V
prise avec 3 contacts:
Non
forme de la lampe:
en forme de poire
couleur:
incolore
diamètre:
60 mm
longueur totale:
108 mm
antichoc:
Non
application spéciale:
autre
fibre de carbone:
Non
krypton:
Non
filament spiralé multiple:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
désignation de la lampe:
A19
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.


