Bailey - BEE Basse tension Standard A60 E27 24V 15W Dépoli 60x108mm 1000h Incandescente - G27024015F

CopieCopie
Bailey - BEE Basse tension Standard A60 E27 24V 15W Dépoli 60x108mm 1000h Incandescente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - E27

  • modèle - dépoli

  • flux lumineux de la source - 90 lm

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681057018

Réf. Sonepar

03637105701

Réf. Fournisseur

G27024015F

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

E27

modèle:

dépoli

flux lumineux de la source:

90 lm

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

tension de lampe:

24...24 V

prise avec 3 contacts:

Non

forme de la lampe:

en forme de poire

couleur:

incolore

diamètre:

60 mm

longueur totale:

108 mm

antichoc:

Non

application spéciale:

autre

fibre de carbone:

Non

krypton:

Non

filament spiralé multiple:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Basse tension Standard A60 E27 24V 15W Dépoli 60x108mm 1000h Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.