Bailey - BEE Basse tension Standard A60 E27 42V 60W Clair 60x108mm Lampe incandescente - G27042060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 60 W
Culot - E27
modèle - clair
flux lumineux de la source - 700 lm
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Incandescent LV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681057582
Réf. Sonepar
03637105758
Réf. Fournisseur
G27042060
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
60 W
Culot:
E27
modèle:
clair
flux lumineux de la source:
700 lm
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
tension de lampe:
42...42 V
prise avec 3 contacts:
Non
forme de la lampe:
en forme de poire
couleur:
incolore
diamètre:
60 mm
longueur totale:
108 mm
antichoc:
Non
application spéciale:
autre
fibre de carbone:
Non
krypton:
Non
filament spiralé multiple:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
60 kWh
désignation de la lampe:
A19
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.


