Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - BEE Basse tension Standard A60 E27 42V 60W Dépoli 60x108mm Lampe incandescente - G27042060F

CopieCopie
Bailey - BEE Basse tension Standard A60 E27 42V 60W Dépoli 60x108mm Lampe incandescente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 60 W

  • Culot - E27

  • modèle - dépoli

  • flux lumineux de la source - 730 lm

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681057612

Réf. Sonepar

03637105761

Réf. Fournisseur

G27042060F

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

60 W

Culot:

E27

modèle:

dépoli

flux lumineux de la source:

730 lm

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

tension de lampe:

42...42 V

prise avec 3 contacts:

Non

forme de la lampe:

en forme de poire

couleur:

incolore

diamètre:

60 mm

longueur totale:

108 mm

antichoc:

Non

application spéciale:

autre

fibre de carbone:

Non

krypton:

Non

filament spiralé multiple:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

60 kWh

désignation de la lampe:

A19

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Basse tension Standard A60 E27 42V 60W Dépolie 60x108mm Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.