Bailey - BEE Basse tension Tube E14 24V 15W Clair 20x85mm 1000h Lampe tubulaire - TE484024015

CopieCopie
Bailey - BEE Basse tension Tube E14 24V 15W Clair 20x85mm 1000h Lampe tubulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • flux lumineux de la source - 140 lm

  • Culot - E14

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681155158

Réf. Sonepar

03637115515

Réf. Fournisseur

TE484024015

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

15 W

flux lumineux de la source:

140 lm

Culot:

E14

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

625 mA

diamètre:

20 mm

longueur totale:

85 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

BEE Basse tension Tube E14 24V 15W Clair 20x85mm 1000h Lampe tubulaire à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.