Bailey - BEE BEGA 650052V Cable 12V 100W 7.5A Clair 1800lm 1500h 12x44mm Axial pr Piscine - 20300003222

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1500 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681032220

Réf. Sonepar

03637103222

Réf. Fournisseur

20300003222

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

1800 lm

puissance de la source lumineuse:

100 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

1500 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

12...12 V

courant nominal:

7500 mA

diamètre:

12 mm

longueur totale:

44 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Non

hélice axiale:

Oui

technique basse pression:

Non

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

100 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE BEGA 650052V Cable 12V 100W 7.5A Clair 1800lm 1500h 12x44mm Axial Lampe Piscine halogène basse tension

Les Atouts de l'article:

Lampe spéciale piscine en très basse tension