Bailey - BEE BLV MHR150 N 5-CH. Prise 150W 4200K 70x71mm 4kV 1.8A 2000lm 4000h Studio - BLV270311

CopieCopie
Bailey - BEE BLV MHR150 N 5-CH. Prise 150W 4200K 70x71mm 4kV 1.8A 2000lm 4000h Studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 2000 lm

  • température de couleur - 4200 K

  • intensité lumineuse - 0 cd

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4041061005104

Réf. Sonepar

03637101687

Réf. Fournisseur

BLV270311

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

150 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

2000 lm

température de couleur:

4200 K

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

BEE BLV MHR150 N 5-CH. Prise 150W 4200K 70x71mm 4kV 1.8A 2000lm 4000h Studio/Projection/Photo

Les Atouts de l'article:

Lampe spéciale studio projection et photo