Bailey - BEE Capsule 783 JC G4 12V 1A Clair 276lm 22cd 50h 7.5x25.4mm C-6 - US783/04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G4
flux lumineux de la source - 276 lm
puissance de la source lumineuse - 12 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 50 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681160053
Réf. Sonepar
03637116005
Réf. Fournisseur
US783/04
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G4
flux lumineux de la source:
276 lm
puissance de la source lumineuse:
12 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
50 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
1000 mA
diamètre:
7.5 mm
longueur totale:
25.4 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Non
hélice axiale:
Non
technique basse pression:
Non
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
12 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe spéciale studio projection et photo