Bailey - BEE Capsule 787 JC G4 6V 1.67A Helder 16cd 100h 8.1x32mm C6 Lampe halogène TBT - US787/04

CopieCopie
Bailey - BEE Capsule 787 JC G4 6V 1.67A Helder 16cd 100h 8.1x32mm C6 Lampe halogène TBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 100 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681160084

Réf. Sonepar

03637116008

Réf. Fournisseur

US787/04

Marque

Bailey

Culot:

G4

flux lumineux de la source:

0 lm

puissance de la source lumineuse:

10 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

100 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

6...6 V

courant nominal:

1670 mA

diamètre:

8.1 mm

longueur totale:

32 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Non

hélice axiale:

Non

technique basse pression:

Non

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE Capsule 787 JC G4 6V 1.67A Helder 16cd 100h 8.1x32mm C6 Lampe halogène basse tension

Les Atouts de l'article:

Lampe spéciale studio projection et photo